Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4312 ATN9

  • ERIKS:23757249
  • Hersteller:4312 ATN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
4300
Typ
4312
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
46 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
2.608 kg
Alternativen
Product Image

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4312-B-TVH

  • ERIKS:11668975
  • Manufacturer:190585940000

CHF 371.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 401.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026