CHF 371.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 401.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 4300 |
Typ | 4312 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 46 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 128 kN |
Statische Belastung | 106 kN |
Referenzdrehzahl | 4350 rpm |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
CHF 293.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 317.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026