CHF 208.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 4300 |
Typ | 4310 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 40 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 81.9 kN |
Statische Belastung | 69.5 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Gewicht | 1.65 kg |
CHF 236.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026