Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4310-B-TVH

  • ERIKS:11668973
  • Hersteller:167145040000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
4300
Typ
4310
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
92 kN
Statische Belastung
76 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Alternativen

CHF 208.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026