Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4309 ATN9

  • ERIKS:23757246
  • Hersteller:4309 ATN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
4300
Typ
4309
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
68.9 kN
Statische Belastung
56 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
1.24 kg
Alternativen

CHF 224.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026