CHF 224.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 4300 |
Typ | 4309 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 60 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
CHF 183.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 198.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026