CHF 60.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 4300 |
Typ | 4305 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 31.9 kN |
Statische Belastung | 22.4 kN |
Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.331 kg |
CHF 66.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026