Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4305-BB-TVH

  • ERIKS:11668968
  • Hersteller:219434190000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
4300
Typ
4305
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
22.9 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
9400 rpm
Alternativen

CHF 60.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026