CHF 46.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 4300 |
Typ | 4304 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 23.4 kN |
Statische Belastung | 16 kN |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.204 kg |
CHF 60.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026