Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4304-BB-TVH

  • ERIKS:11668967
  • Hersteller:219415480000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
4300
Typ
4304
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
26 kN
Statische Belastung
16.8 kN
Referenzdrehzahl
9300 rpm
Grenzdrehzahl
11100 rpm
Alternativen

CHF 46.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026