Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4302 ATN9

  • ERIKS:23757239
  • Hersteller:4302 ATN9
Image 1
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
4300
Typ
4302
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
9.5 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.116 kg
Alternativen
Product Image

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4302-BB-TVH

  • ERIKS:11668965
  • Manufacturer:209379890000

CHF 51.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026