CHF 51.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 4300 |
Typ | 4302 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 15.6 kN |
Statische Belastung | 9.5 kN |
Referenzdrehzahl | 11600 rpm |
Grenzdrehzahl | 14900 rpm |
CHF 42.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026