Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4215 ATN9

  • ERIKS:23757232
  • Hersteller:4215 ATN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
4200
Typ
4215
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
72.8 kN
Statische Belastung
80 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
1.56 kg
Alternativen
Product Image

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4215-B-TVH

  • ERIKS:11668963
  • Manufacturer:190023860000

CHF 280.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 302.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026