Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4215-B-TVH

  • ERIKS:11668963
  • Hersteller:190023860000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

CHF 280.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 302.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
4200
Typ
4215
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
72 kN
Statische Belastung
76 kN
Referenzdrehzahl
4450 rpm
Grenzdrehzahl
4100 rpm
Alternativen

CHF 221.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026