Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4214 ATN9

  • ERIKS:23757231
  • Hersteller:4214 ATN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
4200
Typ
4214
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
70.2 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
1.49 kg
Alternativen

CHF 232.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026