CHF 232.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 251.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 4200 |
Typ | 4214 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 31 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 70 kN |
Statische Belastung | 71 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
CHF 188.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026