Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4213 ATN9

  • ERIKS:23757230
  • Hersteller:4213 ATN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
4200
Typ
4213
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
67.6 kN
Statische Belastung
67 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
1.415 kg
Alternativen
Product Image

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4213-B-TVH

  • ERIKS:11668961
  • Manufacturer:167144230000

CHF 216.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026