Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4213-B-TVH

  • ERIKS:11668961
  • Hersteller:167144230000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
4200
Typ
4213
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
67 kN
Statische Belastung
67 kN
Referenzdrehzahl
5400 rpm
Grenzdrehzahl
4650 rpm
Alternativen

CHF 174.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026