CHF 131.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 4200 |
Typ | 4212 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 57.2 kN |
Statische Belastung | 55 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Gewicht | 1.06 kg |
CHF 163.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026