Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4212-B-TVH

  • ERIKS:11668960
  • Hersteller:167144150000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
4200
Typ
4212
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
56 kN
Statische Belastung
56 kN
Referenzdrehzahl
5400 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Alternativen

CHF 131.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026