Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4211 ATN9

  • ERIKS:23757228
  • Hersteller:4211 ATN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
4200
Typ
4211
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
44.9 kN
Statische Belastung
44 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.786 kg
Alternativen
Product Image

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4211-B-TVH

  • ERIKS:11668959
  • Manufacturer:167144070000

CHF 137.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026