Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4211-B-TVH

  • ERIKS:11668959
  • Hersteller:167144070000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
4200
Typ
4211
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
43 kN
Statische Belastung
42.5 kN
Referenzdrehzahl
5900 rpm
Grenzdrehzahl
5700 rpm
Alternativen

CHF 125.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026