CHF 76.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 4200 |
Typ | 4210 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 41 kN |
Statische Belastung | 40 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 0.569 kg |
CHF 94.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026