Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4210-BB-TVH

  • ERIKS:11668958
  • Hersteller:219435160000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
4200
Typ
4210
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
46.5 kN
Statische Belastung
42 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Alternativen

CHF 76.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026