CHF 58.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.08inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 4200 |
Typ | 4206 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 26 kN |
Statische Belastung | 20.8 kN |
Referenzdrehzahl | 17000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 0.257 kg |
CHF 52.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026