Eriks
FAG

FAG 4206-BB-TVH, Rillenkugellager, Offen, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD, Kunststoff Käfig

  • ERIKS:11668954
  • Hersteller:219434600000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
42..-BB-TVH
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA14
Dynamische Belastung
29 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Referenzdrehzahl
9600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.13 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Zweireihig
Gewicht
0.245 kg
Gewicht
0.54 lb
da_min
35.6 mm
B
20 mm
D
62 mm
d
30 mm
D1
51.8 mm
d1
39.9 mm
Da_max
56.4 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 58.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.08inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026