Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4203 ATN9

  • ERIKS:23757220
  • Hersteller:4203 ATN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
4200
Typ
4203
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
9.5 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.088 kg
Alternativen
Product Image

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4203-BB-TVH

  • ERIKS:11668951
  • Manufacturer:219415210000

CHF 40.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026