CHF 40.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 4200 |
Typ | 4203 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 15.6 kN |
Statische Belastung | 9.5 kN |
Referenzdrehzahl | 15100 rpm |
Grenzdrehzahl | 14900 rpm |
CHF 32.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026