CHF 29.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.97inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 4200 |
Typ | 4202 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 7.5 kN |
Referenzdrehzahl | 32000 rpm |
Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
Gewicht | 0.06 kg |
CHF 37.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026