Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4202-BB-TVH

  • ERIKS:11668950
  • Hersteller:219415130000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
4200
Typ
4202
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
12.4 kN
Statische Belastung
7.4 kN
Referenzdrehzahl
16400 rpm
Grenzdrehzahl
17100 rpm
Alternativen

CHF 29.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.97inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026