Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4201 ATN9

  • ERIKS:23757218
  • Hersteller:4201 ATN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.84inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
4200
Typ
4201
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
10.6 kN
Statische Belastung
6.2 kN
Referenzdrehzahl
36000 rpm
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Gewicht
0.051 kg
Alternativen
Product Image

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4201-BB-TVH

  • ERIKS:11668949
  • Manufacturer:219415050000

CHF 35.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.88inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026