Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4201-BB-TVH

  • ERIKS:11668949
  • Hersteller:219415050000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.88inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
4200
Typ
4201
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
11.1 kN
Statische Belastung
6.1 kN
Referenzdrehzahl
19100 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Alternativen

CHF 28.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.84inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026