Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24136 CC/C3W33

  • ERIKS:23756438
  • Hersteller:24136 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in anspruchsvollen Umgebungen auf. Das selbstjustierende Design verringert die Auswirkungen von Fehlausrichtung und Wellendurchbiegungen. Nachschmiermöglichkeiten ermöglichen verlängerte Wartungsintervalle. Präzise Fertigung gewährleistet geringe Reibung und gleichbleibende Leistung über die gesamte Lebensdauer. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion toleriert Wellenversatz und minimiert Betriebsunterbrechungen
  • Hohe Tragfähigkeit bewältigt kombinierte radiale und axiale Kräfte in anspruchsvollen Anwendungen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und reduziert Ausfallzeiten
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet eine stabile Rollenführung für eine lange Lebensdauer
  • Geringe Reibung senkt die Betriebstemperaturen und verbessert die Effizienz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusesystemen in Industriemaschinen
  • Ideal für Schwerlast-Förderanlagen und Bergbauausrüstung
  • Kompatibel mit Anwendungen, die einen kontinuierlichen Betrieb und Nachschmierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'103.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'273.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
118 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2160 kN
Dynamische Belastung
1449 kN
Grenzdrehzahl
1600 rpm
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Gewicht
33 kg
Gewicht
72.8 lb
Alternativen

CHF 2'493.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'695.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026