CHF 2'493.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'695.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.17 kN |
Dynamische Belastung | 1.46 kN |
Grenzdrehzahl | 2 rpm |
Referenzdrehzahl | 980 rpm |
CHF 2'103.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'273.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026