Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24132 CC/C4W33

  • ERIKS:23756430
  • Hersteller:24132 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und erlaubt Fluchtungsfehler. Es verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen robusten Blechkäfig für eine hohe Lebensdauer. Die Konstruktion ermöglicht eine Nachschmierung, wodurch niedrige Reibung und eine effiziente Funktion erhalten bleiben. Geeignet für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Zylindrische Bohrung vereinfacht die Montage und die Wellenkompatibilität in industriellen Anwendungen
  • Blechkäfig sorgt für eine zuverlässige Rollenführung und verringert Betriebsstörungen unter Last
  • Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer und minimiert Wartungsstillstände
  • Die zweireihige Ausführung bietet Stabilität und unterstützt hohe radiale und axiale Belastungen
  • Hohe Grenzdrehzahl unterstützt Anwendungen mit anspruchsvollen Rotationsanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für Schwerlast-Fördersysteme
  • Ideal für Prozessanlagen, die eine Ausgleichstoleranz und Langlebigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Maschinen, die wechselnden Wellendurchbiegungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'819.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'967.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
109 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1760 kN
Dynamische Belastung
1227 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Gewicht
24.8 kg
Gewicht
54.7 lb
Alternativen

CHF 1'942.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'099.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026