CHF 1'942.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'099.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 109 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.8 kN |
Dynamische Belastung | 1.22 kN |
Grenzdrehzahl | 2.18 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.14 rpm |
CHF 1'819.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'967.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026