Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24122 CC/C4W33

  • ERIKS:23756408
  • Hersteller:24122 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und kompensiert Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen. Die Konstruktion verfügt über einen Blechkäfig und ist für eine Nachschmierung ausgelegt. Das Lager arbeitet mit geringer Reibung und erhöhter Verschleißfestigkeit. Es hat eine Bohrung von 110 mm, einen Außendurchmesser von 180 mm, eine Breite von 69 mm und wiegt 6,85 kg. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und reduziert Wartungsunterbrechungen
  • Blechkäfig bietet eine robuste Struktur, die die Betriebsstabilität unter anspruchsvollen Lasten verbessert
  • Selbstausrichtende Fähigkeit kompensiert Wellenversatz und minimiert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Das zweireihige Design erhöht die Tragfähigkeit und unterstützt sowohl radiale als auch axiale Kräfte.
  • Betrieb mit geringer Reibung verringert den Temperaturanstieg und trägt zu einer längeren Lebensdauer bei
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Systemen, die Gehäuse, Hülsen und Muttern enthalten
  • Ideal für Anlagen, die Wellenverlagerungen oder Ausrichtungsfehlern ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit hochbelasteten Industriemaschinen, die eine zuverlässige Lagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 678.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 733.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
69 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
750 kN
Dynamische Belastung
539 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Gewicht
6.85 kg
Gewicht
15.1 lb
Alternativen

CHF 767.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 829.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026