CHF 767.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 829.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 69 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 750 kN |
Dynamische Belastung | 530 kN |
Grenzdrehzahl | 3.35 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.96 rpm |
CHF 678.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 733.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026