CHF 633.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 684.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 69 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 750 kN |
Dynamische Belastung | 539 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 6.85 kg |
Gewicht | 15.1 lb |
CHF 729.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 788.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026