Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24122-BE-XL-C3

  • ERIKS:11832102
  • Hersteller:568030600030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 729.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 788.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
69 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
750 kN
Dynamische Belastung
530 kN
Grenzdrehzahl
3.35 rpm
Referenzdrehzahl
1.96 rpm
Alternativen

CHF 633.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 684.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026