Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24056 CC/C3W33

  • ERIKS:23756392
  • Hersteller:24056 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager trägt hohe Lasten sowohl in radialer als auch in axialer Richtung. Das selbstjustierende Design gleicht Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler mit minimaler Reibung aus. Nachschmiermöglichkeiten erhöhen die Betriebssicherheit in anspruchsvollen Umgebungen. Das Lager ermöglicht eine modulare Systemintegration, einschließlich Gehäusen und Hülsen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert den Wartungsaufwand
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in schweren Industrieanwendungen
  • Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer in Dauerbetriebsumgebungen
  • Geringe innere Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und unterstützt eine gleichbleibende Leistung
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Haltbarkeit bei hohen dynamischen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für den Einsatz in modularen Lagergehäusebaugruppen
  • Verwendet mit Geräten, die Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit schweren Maschinen in Bergbau- und Aufbereitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'536.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'823.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
140 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3800 kN
Dynamische Belastung
2248 kN
Grenzdrehzahl
1400 rpm
Referenzdrehzahl
950 rpm
Gewicht
67.6 kg
Gewicht
149 lb
Alternativen

CHF 4'923.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'322.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026