CHF 4'923.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'322.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 140 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3.95 kN |
Dynamische Belastung | 2.29 kN |
Grenzdrehzahl | 1.42 rpm |
Referenzdrehzahl | 800 rpm |
CHF 3'536.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'823.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026