Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24048 CC/C3W33

  • ERIKS:23756385
  • Hersteller:24048 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten und Fluchtungsfehler in beide Richtungen auf. Es verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig für eine robuste Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Die Konstruktion ermöglicht eine Nachschmierung und gewährleistet so einen gleichmäßigen Betrieb über längere Einsatzzeiten. Mit einer Breite von 118 mm und einem Außendurchmesser von 360 mm ist dieses Lager für modulare Systeme geeignet. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und verringert Wartungsunterbrechungen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen, um Betriebsprobleme zu minimieren
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen zuverlässig
  • Die Blechkäfigkonstruktion verbessert die strukturelle Integrität unter dynamischen Belastungen
  • Das reibungsarme Design minimiert die Wärmeentwicklung und optimiert die Lebensdauer des Lagers
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen in schweren Maschinen
  • Ideal für Anlagen mit häufiger Wellenfehlstellung oder Durchbiegung
  • Kompatibel mit Anwendungen, die einen regelmäßigen Zugang zur Nachschmierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'572.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'781.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
118 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2700 kN
Dynamische Belastung
1663 kN
Grenzdrehzahl
1600 rpm
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Gewicht
41.5 kg
Gewicht
91.5 lb
Alternativen

CHF 3'118.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'371.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026