CHF 3'118.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'371.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.85 kN |
Dynamische Belastung | 1.67 kN |
Grenzdrehzahl | 1.71 rpm |
Referenzdrehzahl | 980 rpm |
CHF 2'572.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'781.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026