Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24038 CC/W33

  • ERIKS:23756376
  • Hersteller:24038 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine selbstjustierende Funktion und nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf. Der robuste Blechkäfig und die zylindrische Bohrung gewährleisten Stabilität bei Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen. Für Nachschmierung ausgelegt, sorgt es für geringe Reibung und erhöhte Verschleißfestigkeit. Geeignet für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verbessert die Betriebssicherheit
  • Nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer und minimiert Wartungsunterbrechungen
  • Betrieb mit geringer Reibung senkt den Energieverbrauch und unterstützt Effizienzziele
  • Blechgehäuse erhöht die Haltbarkeit unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Fördertechnik
  • Ideal für schwere Wellenbaugruppen im Bergbau und in der Schüttgutindustrie
  • Kompatibel mit Anlagen, die Fehlausrichtung und Vibrationen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'834.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'983.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
100 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1800 kN
Dynamische Belastung
1164 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
163 kN
Gewicht
23.4 kg
Gewicht
51.5 lb
Alternativen

CHF 1'842.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'991.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026