CHF 1'842.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'991.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 100 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.86 kN |
Dynamische Belastung | 1.16 kN |
Grenzdrehzahl | 2.14 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.33 rpm |
CHF 1'834.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'983.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026