Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24034 CC/C4W33

  • ERIKS:24002156
  • Hersteller:24034 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Lager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und gleicht Wellenverlagerungen aus. Das selbstjustierende Design begrenzt Reibung und Temperaturanstieg unter anspruchsvollen Bedingungen. Die Konstruktion umfasst Merkmale, die eine Nachschmierung erleichtern und eine lange Lebensdauer unterstützen. Die Kompatibilität mit modularen Systemen ermöglicht die Integration mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlausrichtungen und verhindert vorzeitigen Ausfall
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer der Lager und verringert die Wartungsintervalle
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen bei minimalen Ausfallzeiten
  • Das Blechkäfig sorgt für Stabilität und hält die Rollen unter Belastung korrekt auf Abstand.
  • C4 radiales internes Spiel ermöglicht thermische Ausdehnung und verringert das Betriebsrisiko
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für modulare Lagersysteme, die einen Ausgleich von Wellendurchbiegungen erfordern
  • Verwendet mit Schwerlastmaschinen in kontinuierlichen Prozessindustrien
  • Kompatibel mit Gehäusehülsen und Sicherungsmuttern in Industrieanwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'565.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'692.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
90 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1460 kN
Dynamische Belastung
963 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Gewicht
16.9 kg
Gewicht
37.2 lb
Alternativen

CHF 1'450.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'568.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026