CHF 1'450.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'568.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.48 kN |
Dynamische Belastung | 940 kN |
Grenzdrehzahl | 2.38 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.54 rpm |
CHF 1'565.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'692.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026