Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24032 CC/W33

  • ERIKS:23756363
  • Hersteller:24032 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht Wellenausgleich. Die Konstruktion verfügt über Nachschmiermöglichkeiten, um die Wartung zu erleichtern und eine gleichbleibende Leistung sicherzustellen. Die Bauweise minimiert die Reibung und unterstützt eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen. Das Lager kann in modulare Systeme einschließlich Gehäusen und Buchsen integriert werden. Funktionen
  • Selbstausrichtungsfähigkeit verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls durch Wellendurchbiegung
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet Betriebssicherheit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer von Lagern und minimiert Wartungseinsätze
  • Das reibungsarme Design senkt die Betriebstemperaturen und erhöht so die Systemeffizienz.
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet die Stabilität der Rollen bei wechselnden Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriegetrieben in Dauerbetriebsumgebungen
  • Ideal für Schwerlast-Fördersysteme im Bergbau oder in der Schüttgut-Handhabung
  • Kompatibel mit modularen Lagergehäusen für flexible Installation
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'255.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'356.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
80 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1200 kN
Dynamische Belastung
783 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
114 kN
Gewicht
12.4 kg
Gewicht
27.4 lb
Alternativen

CHF 1'193.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'289.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026