CHF 1'193.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'289.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.24 kN |
Dynamische Belastung | 770 kN |
Grenzdrehzahl | 2.55 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.66 rpm |
CHF 1'255.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'356.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026